ICOM(アイコム)
ワイヤレスLANユニット
アクセスポイントとしても動作させることができるIEEE802.11ac準拠ワイヤレスLANユニット
仕様
●無線LAN規格(802.11n):IEEE802.11ac/a/n準拠●無線同時接続可能ノード数:128●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●最大消費電力:12W●電波法:適合
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68974757
SE-900
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください