Wi-Fiトランシーバー

Wi-Fiトランシーバー - ICOM(アイコム)

Wi-Fiトランシーバー

仕様●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線LANチップ:マーク取得済 Bluetoothチップ:マーク取得済 LTEモジュール:マーク取得済●電波法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68974730IP110H
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする