神戸生絲
婦人シルク混楽らくソックス
保温性と吸放湿性のバランスに優れた、はき心地の良いシルク高混率素材を使用しています。
ゴムの部分が広く、ゆったりとしたはき心地です。
材質
綿、レーヨン、ポリエステル、
絹、ポリウレタン
サイズ(cm)
22~25
長さ(cm)
丈:15(カカトから足首までの置き寸)
内容量
1足
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68993158
3970
サックス
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68993167
3970
ピンク
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68993176
3970
モカベージュ
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68993185
3970
ベージュ
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68993201
3970
ブラック
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください