曜日別特売

キルトスラックス下

キルトスラックス下 - 神戸生絲キルトスラックス下 - 神戸生絲キルトスラックス下 - 神戸生絲

暖かい中わたキルティング生地を使用した丸型マジック付きワンタッチ肌着

材質綿、ポリエステルオフホワイト内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68992327BM4M(身長:150~160、バスト:79~87、ヒップ:87~95、ウエスト:64~70
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
68992336BM4L(身長:155~165、バスト:86~94、ヒップ:92~100、ウエスト:69~77
3,600
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
68992345BM4LL(身長:160~170、バスト:93~101、ヒップ:97~105、ウエスト:77~85
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする