EpoChemical
超低臭気 お風呂が塗れる樹脂塗料
耐久・耐水・耐薬品・耐熱・耐摩耗に優れた浴槽塗装樹脂
浴槽表面に塗れる樹脂の中で密着性に優れ表面強度も強い樹脂塗料です。
低臭・低臭気タイプで狭所作業や室内作業に優れています。
ツヤ仕上がり
用途
FRP・ホーロー・ステンレス・大理石・木製の浴槽や浴室床、壁、洗面台、キッチントップ板、水まわりの作業台や耐水・耐摩耗性が必要な箇所の塗装補修
仕様
使用うすめ液:シンナー、樹脂専用・洗浄うすめ液
対応
使用硬化剤:お風呂樹脂用専用硬化剤
時間
ゲル化:15~25分
完全硬化時間
12~24時間
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
硬化:1~2
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※子どもの手の届かない場所に保存し、誤飲・誤食をしないようにお願いします。下記のある場所での作業は行わないでください。直射日光の当たる所や車内、加熱源の近くに商品を保管しないでください。取り扱い中は保護メガネや保護マスク、手袋を着用し蒸気・ガスを吸い込まない、皮膚に触れないようにしてください。本製品には有機溶剤が含まれています。作業場所、乾燥場所の換気は充分に行ってください。塗り面積、乾燥時間は塗装時の気温や湿度、気象条件、素地の状態によって変化する場合がございます。気温5°以下の場所での施工作業や塗装はおこなわないでください。単体使用はできません。本製品ご使用時は必ずプライマー塗料を使用してください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68992099
FRPE-030-01000
1缶(1kg)
ホワイト
1000mL
¥
17,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
68992108
FRPE-031-01000
1缶(1kg)
アイボリー
1000mL
¥
17,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
68992117
FRPE-032-01000
1缶(1kg)
ピンク
1000mL
¥
17,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
68992126
FRPE-033-01000
1缶(1kg)
ブルー
1000mL
¥
17,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
68992135
FRPE-034-01000
1缶(1kg)
グリーン
1000mL
¥
17,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
68992151
FRPE-035-01000
1缶(1kg)
ライトグレー
1000mL
¥
17,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
68992160
FRPE-030-04000
1缶(4kg)
ホワイト
4000mL
¥
60,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68992169
FRPE-031-04000
1缶(4kg)
アイボリー
4000mL
¥
60,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
68992178
FRPE-032-04000
1缶(4kg)
ピンク
4000mL
¥
60,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
68992187
FRPE-033-04000
1缶(4kg)
ブルー
4000mL
¥
60,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
68992196
FRPE-034-04000
1缶(4kg)
グリーン
4000mL
¥
60,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
68992205
FRPE-035-04000
1缶(4kg)
ライトグレー
4000mL
¥
60,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
68992221
FRPE-030-00500
1本(500g)
ホワイト
500mL
¥
10,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
68992230
FRPE-031-00500
1本(500g)
アイボリー
500mL
¥
10,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
68992239
FRPE-032-00500
1本(500g)
ピンク
500mL
¥
10,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
68992248
FRPE-033-00500
1本(500g)
ブルー
500mL
¥
10,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
68992257
FRPE-034-00500
1本(500g)
グリーン
500mL
¥
10,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
68992266
FRPE-035-00500
1本(500g)
ライトグレー
500mL
¥
10,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください