R250
R250 ディスクブレーキ用 縦型軽量輪行袋 ブラック フレーム/スプロケットカバー・輪行マニュアル ダミーローター・12mmスルーアクスル用エンド金具付属
輪行袋とオーストリッチ12mmスルーアクスル用エンド金具、ダミーローターのセット
用途
ディスクロード輪行のマストアイテムの黒猫ダミーローターと12mmスルーアクスル用エンド金具・フレームカバー・スプロケットカバー。
このセットで必要最低限のすべてが揃います。
バラで揃えるよりお得なセットです。
輪行袋の超スタンダード、縦型タイプは最もコンパクトに輪行できます。
自転車にも、他の乗客にも最も配慮した輪行袋といえば、この縦型タイプ。電車の中で最もコンパクトになります。
「作業が簡単」というだけなら横型輪行袋のほうですが、車内のことを考えると、やっぱりこの縦型タイプ。
内側には、サドル位置とエンド位置の場所を示すイラストがあり、収納方法も明確です。
ワンタッチバックルによって、簡単に固定できます。ベルトのように通して固定するタイプのストラップと比べて、断然簡単。
フレームに傷をつけないために必ず必要となるスプロケットカバー、フレームカバーが付属します。ほかのブランドでは別売りになっていることがほとんどなので、使う方のことを考えた仕様です。
もっこりレーパンのままや、汗をかいたままのサイクルジャージで輪行するのはエチケット違反(特に夏)。輪行するならレーパンの上からはけるショートパンツ、着替えてのTシャツ、タオルは必須です。
わかりやすいイラストのマニュアルが付属。輪行の歴史とマナーについても解説しております。
本体収納袋の巾着紐は、車内で手すりに固定するのに役立ちます。固定しないと振動で倒れてしまいますから。
スプロケットカバーとフレームカバーは黒色です。
エンド金具が付属します。
内容量
1セット
注意
※スプロケットカバーは最大42tまで対応します。
※素材:表/リップ撥水加工、裏/PU加工
※重量:約470g(本体・外袋・ストラップ・エンド金具・フレームカバー・スプロケットカバー、スルーアクスル用エンド金具、ダミーローターx2の合計重量です。)
※スプロケットカバーとフレームカバーは黒色です。
※サイズ:縦/1100mm 横/950mm 底幅/250mm
※収納サイズ:(縦)170mm x (底)70 x 80mm
※別売りのローターカバーx2枚と、チェーンフックがあると、さらに便利です。
※グラベルバイクの場合、一般的にロードバイクよりもホイールの外径、フレームの各寸法が大きくなるので、収納できないバイクがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68978555
-
¥
7,273
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください