曜日別特売

天井埋込型PoEスイッチングハブ CiLIN-5PoE+PD

天井埋込型PoEスイッチングハブ CiLIN-5PoE+PD - パナソニックEWネットワークス

天井埋込型スイッチングハブ。PoE++(PoE+)給電で起動しPoE給電スイッチとして使用。IEEE802.3at/IEEE802.3af給電。EAP透過機能搭載。ファンレス設計。動作環境温度0~50℃。

仕様●標準ポート数:5●最大ポート数:5●通信速度:1000M●SNMP機能:なし●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:あり●冷却ファン:なし●MACアドレス登録件数:8000件●筐体材質:樹脂●最大消費電力(備考):74.0W●本体重量:780g●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●最大消費電力:74W●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード内容量1台
3月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68974870PN250552N
152,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする