大阪エンゼル
スムーズパジャマ
洗濯機可
脱水機可
乾燥機可(40℃)
材質
綿50%、ポリエステル50%(スムース)
サイズ
L
胸囲(cm)
92~102
身長(cm)
164~174
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
82~92
パンツ丈(cm)
100
着丈(cm)
74
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68993140
5096
サックス
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68993149
5096
パープル
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください