8CH30mケーブルリール

8CH30mケーブルリール - カナレ電気8CH30mケーブルリール - カナレ電気8CH30mケーブルリール - カナレ電気

リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。
マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。
サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。
3-WAYバンドブレーキを装備しています。
ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。
過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。
雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。

仕様ケーブルリール:R380質量(kg)18.1長さ(m)30外形寸法(mm)405(H)×430(W)×290(D)チャンネル数8ケーブルL-4E3-8PコネクタNK27-21C-3/4-R x1、XLR3-31-F77×8、XLR3-32-F77×8内容量1巻(30m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689964668R30-E330
オープン
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする