曜日別特売

AVケーブル

AVケーブル - カナレ電気AVケーブル - カナレ電気AVケーブル - カナレ電気AVケーブル - カナレ電気AVケーブル - カナレ電気AVケーブル - カナレ電気

スタンダードなAVコードです。
0.3mから30mまで、長さを豊富にご用意しました。
3RCS**の映像ユニット(黄)は、3C2V相当です。
セパレータは可動式で、任意の位置にスライドできます。
RCAプラグは金めっき仕様です。

導体24AWG
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689965362RCS003 0.3m 黒1本(0.3m)RCA(オス)x2-RCA(オス)x20.3
オープン
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
689965452RCS005 0.5m 黒1本(0.5m)RCA(オス)x2-RCA(オス)x20.5
オープン
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
689965612RCS01 1m 黒1本(1m)RCA(オス)x2-RCA(オス)x21
オープン
749
824(税込)
翌々日出荷
返品不可
689965702RCS015 1.5m 黒1本(1.5m)RCA(オス)x2-RCA(オス)x21.5
オープン
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
689965792RCS02 2m 黒1本(2m)RCA(オス)x2-RCA(オス)x22
オープン
879
967(税込)
翌々日出荷
返品不可
689965882RCS03 3m 黒1本(3m)RCA(オス)x2-RCA(オス)x23
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
689965972RCS05 5m 黒1本(5m)RCA(オス)x2-RCA(オス)x25
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
689966063RCS003 0.3m 黒1本(0.3m)RCA(オス)x3-RCA(オス)x30.3
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
689966153RCS005 0.5m 黒1本(0.5m)RCA(オス)x3-RCA(オス)x30.5
オープン
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
689966313RCS01 1m 黒1本(1m)RCA(オス)x3-RCA(オス)x31
オープン
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
689966403RCS015 1.5m 黒1本(1.5m)RCA(オス)x3-RCA(オス)x31.5
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
689966493RCS02 2m 黒1本(2m)RCA(オス)x3-RCA(オス)x32
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
689966583RCS03 3m 黒1本(3m)RCA(オス)x3-RCA(オス)x33
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
689966673RCS05 5m 黒1本(5m)RCA(オス)x3-RCA(オス)x35
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする