BNCケーブル

BNCケーブル - カナレ電気BNCケーブル - カナレ電気BNCケーブル - カナレ電気BNCケーブル - カナレ電気BNCケーブル - カナレ電気

はんだ式のBNCを使用した接続ケーブルです。ケーブル接続強度に優れています。
DH3C-FW/DH5C-FWは低損失な発泡タイプながら、移動用としてご使用いただけます。

形状BNC(オス)-BNC(オス)はんだ式
全33種類を絞り込む
内容量
33種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68996780DH3C005-FW 0.5m 黒1本(0.5m)0.5
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
68996789DH3C005-S 0.5m 黒1本(0.5m)0.5
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
68996798DH3C005-S 0.5m 灰1本(0.5m)0.5
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
68996807DH3C01-FW 1m 黒1本(1m)1
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
68996816DH3C01-S 1m 黒1本(1m)1
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
68996825DH3C01-S 1m 灰1本(1m)1
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
68996841DH3C02-FW 2m 黒1本(2m)2
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
68996850DH3C02-S 2m 黒1本(2m)2
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
68996859DH3C02-S 2m 灰1本(2m)2
オープン
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
68996868DH3C03-FW 3m 黒1本(3m)3
オープン
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
68996877DH3C03-S 3m 黒1本(3m)3
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
68996886DH3C03-S 3m 灰1本(3m)3
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
68996895DH3C05-FW 5m 黒1本(5m)5
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68996911DH3C05-S 5m 黒1本(5m)5
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
68996920DH3C05-S 5m 灰1本(5m)5
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
68996929DH3C10-FW 10m 黒1本(10m)10
オープン
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
68996938DH3C10-S 10m 黒1本(10m)10
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
68996947DH3C10-S 10m 灰1本(10m)10
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
68996956DH5C03-FW 3m 黒1本(3m)3
オープン
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68996965DH5C03-S 3m 黒1本(3m)3
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
68996981DH5C03-S 3m 灰1本(3m)3
オープン
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
68996990DH5C05-FW 5m 黒1本(5m)5
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
68996999DH5C05-S 5m 黒1本(5m)5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
68997008DH5C05-S 5m 灰1本(5m)5
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
68997017DH5C10-FW 10m 黒1本(10m)10
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
68997026DH5C10-S 10m 黒1本(10m)10
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
68997035DH5C10-S 10m 灰1本(10m)10
オープン
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
68997051DH5C15-FW 15m 黒1本(15m)15
オープン
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
68997060DH5C15-S 15m 黒1本(15m)15
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
68997069DH5C15-S 15m 灰1本(15m)15
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
68997078DH5C20-FW 20m 黒1本(20m)20
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68997087DH5C20-S 20m 黒1本(20m)20
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
68997096DH5C20-S 20m 灰1本(20m)20
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする