曜日別特売

デジタルオーディオケーブル

デジタルオーディオケーブル - カナレ電気デジタルオーディオケーブル - カナレ電気

AES/EBU、IECに対応した110Ωのデジタルオーディオケーブルです。
配線時の大小の曲がりにも110Ωのインピーダンスを保つ、PEロッド構造です。
360mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(AES3 SR48kHz の場合)
DA206-EMはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。

質量(kg)7.5/100mピッチ(mm)よりピッチ:60導体断面積(mm2)0.56(AWG20)密度シールド:95%以上線間容量(pF/m)【心-心】48、【心・シールド】73外径(mm)7.3導体構成(本/mm)7/0.32A導体抵抗【シールド】1.4Ω/100m、【心線】3.3Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110減衰量(dB)2.6/100m(3MHz)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69007657DA206 100m 青1巻(100m)100
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
69007666DA206 200m 青1巻(200m)200
オープン
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする