曜日別特売

RCA接続ケーブル

RCA接続ケーブル - カナレ電気RCA接続ケーブル - カナレ電気

75Ωの同軸ケーブルを使用した、映像信号用のRCAケーブルです。
BNCとの変換ケーブルもございます。
型名末尾"-F3"には、低損失な発泡タイプの同軸ケーブルを使用しています。
音声信号用はRCAケーブル(オーディオ用)をご覧ください。

形状RCA(オス)-RCA(オス)圧着式
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69003588DRC10-F3 10m 黒1本(10m)10
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
69003597DRC15-F3 15m 黒1本(15m)15
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
69003606DRC20-F3 20m 黒1本(20m)20
オープン
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
69003615DRC30-F3 30m 黒1本(30m)30
オープン
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする