曜日別特売

アナログオーディオケーブル

アナログオーディオケーブル - カナレ電気アナログオーディオケーブル - カナレ電気アナログオーディオケーブル - カナレ電気アナログオーディオケーブル - カナレ電気アナログオーディオケーブル - カナレ電気アナログオーディオケーブル - カナレ電気アナログオーディオケーブル - カナレ電気アナログオーディオケーブル - カナレ電気

音質を重視し、複合導体を採用しました。(使用ケーブル:MS202-8P)
ケーブル外径10.9mmのスリムサイズ。軽くて取り回しも容易です。
各種表示用に、透明の熱収縮チューブ(50mm)をあらかじめ通してあります。
8MCS**-CB12はメーカー製アナログオーディオ光コンバータ(TRM-540/541)に使用可能です。

42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
長さ(m)
止ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690051898MC02-A 2m1本(2m)Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス)2【Dsub25P】M2.6(ミリ)
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
690051988MC02-C 2m1本(2m)Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス)2【Dsub25P】#4-40(インチ)
オープン
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
690052078MC03-A 3m1本(3m)Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス)3【Dsub25P】M2.6(ミリ)
オープン
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
690052168MC03-C 3m1本(3m)Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス)3【Dsub25P】#4-40(インチ)
オープン
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
690052258MC05-A 5m1本(5m)Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス)5【Dsub25P】M2.6(ミリ)
オープン
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
690052418MC05-C 5m1本(5m)Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス)5【Dsub25P】#4-40(インチ)
オープン
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
690052508MC07-A 7m1本(7m)Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス)7【Dsub25P】M2.6(ミリ)
オープン
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
690052598MC07-C 7m1本(7m)Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス)7【Dsub25P】#4-40(インチ)
オープン
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
690052688MC10-A 10m1本(10m)Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス)10【Dsub25P】M2.6(ミリ)
オープン
38,980
42,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
690052778MC10-C 10m1本(10m)Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス)10【Dsub25P】#4-40(インチ)
オープン
38,980
42,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
690052868MC30-A 30m1本(30m)Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス)30【Dsub25P】M2.6(ミリ)
オープン
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
690052958MC30-C 30m1本(30m)Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス)30【Dsub25P】#4-40(インチ)
オープン
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
690053118MCS02-AB1 2m1本(2m)Dusb25P(オス)-NC3(メス)x82【Dsub25P】M2.6(ミリ)
オープン
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
690053208MCS02-AB2 2m1本(2m)Dusb25P(オス)-NC3(オス)x82【Dsub25P】M2.6(ミリ)
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
690053298MCS02-CB1 2m1本(2m)Dusb25P(オス)-NC3(メス)x82【Dsub25P】#4-40(インチ)
オープン
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
690053388MCS02-CB12 2m1本(2m)Dusb25P(オス)-NC3(オス・メス)x42【Dsub25P】#4-40(インチ)
オープン
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
690053478MCS02-CB2 2m1本(2m)Dusb25P(オス)-NC3(オス)x82【Dsub25P】#4-40(インチ)
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
690053568MCS03-AB1 3m1本(3m)Dusb25P(オス)-NC3(メス)x83【Dsub25P】M2.6(ミリ)
オープン
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
690053658MCS03-AB2 3m1本(3m)Dusb25P(オス)-NC3(オス)x83【Dsub25P】M2.6(ミリ)
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
690053818MCS03-CB1 3m1本(3m)Dusb25P(オス)-NC3(メス)x83【Dsub25P】#4-40(インチ)
オープン
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
690053908MCS03-CB12 3m1本(3m)Dusb25P(オス)-NC3(オス・メス)x43【Dsub25P】#4-40(インチ)
オープン
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
690053998MCS03-CB2 3m1本(3m)Dusb25P(オス)-NC3(オス)x83【Dsub25P】#4-40(インチ)
オープン
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
690054088MCS05-AB1 5m1本(5m)Dusb25P(オス)-NC3(メス)x85【Dsub25P】M2.6(ミリ)
オープン
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
690054178MCS05-AB2 5m1本(5m)Dusb25P(オス)-NC3(オス)x85【Dsub25P】M2.6(ミリ)
オープン
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
690054268MCS05-CB1 5m1本(5m)Dusb25P(オス)-NC3(メス)x85【Dsub25P】#4-40(インチ)
オープン
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
690054358MCS05-CB12 5m1本(5m)Dusb25P(オス)-NC3(オス・メス)x45【Dsub25P】#4-40(インチ)
オープン
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
690054518MCS05-CB2 5m1本(5m)Dusb25P(オス)-NC3(オス)x85【Dsub25P】#4-40(インチ)
オープン
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
690054608MCS07-AB1 7m1本(7m)Dusb25P(オス)-NC3(メス)x87【Dsub25P】M2.6(ミリ)
オープン
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
690054698MCS07-AB2 7m1本(7m)Dusb25P(オス)-NC3(オス)x87【Dsub25P】M2.6(ミリ)
オープン
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
690054788MCS07-CB1 7m1本(7m)Dusb25P(オス)-NC3(メス)x87【Dsub25P】#4-40(インチ)
オープン
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
690054878MCS07-CB12 7m1本(7m)Dusb25P(オス)-NC3(オス・メス)x47【Dsub25P】#4-40(インチ)
オープン
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
690054968MCS07-CB2 7m1本(7m)Dusb25P(オス)-NC3(オス)x87【Dsub25P】#4-40(インチ)
オープン
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
690055058MCS10-AB1 10m1本(10m)Dusb25P(オス)-NC3(メス)x810【Dsub25P】M2.6(ミリ)
オープン
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
690055218MCS10-AB2 10m1本(10m)Dusb25P(オス)-NC3(オス)x810【Dsub25P】M2.6(ミリ)
オープン
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
690055308MCS10-CB1 10m1本(10m)Dusb25P(オス)-NC3(メス)x810【Dsub25P】#4-40(インチ)
オープン
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
690055398MCS10-CB12 10m1本(10m)Dusb25P(オス)-NC3(オス・メス)x410【Dsub25P】#4-40(インチ)
オープン
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
690055488MCS10-CB2 10m1本(10m)Dusb25P(オス)-NC3(オス)x810【Dsub25P】#4-40(インチ)
オープン
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
690055578MCS30-AB1 30m1本(30m)Dusb25P(オス)-NC3(メス)x830【Dsub25P】M2.6(ミリ)
オープン
96,980
106,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
690055668MCS30-AB2 30m1本(30m)Dusb25P(オス)-NC3(オス)x830【Dsub25P】M2.6(ミリ)
オープン
95,980
105,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
690055758MCS30-CB1 30m1本(30m)Dusb25P(オス)-NC3(メス)x830【Dsub25P】#4-40(インチ)
オープン
96,980
106,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
690055918MCS30-CB12 30m1本(30m)Dusb25P(オス)-NC3(オス・メス)x430【Dsub25P】#4-40(インチ)
オープン
96,980
106,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
690056008MCS30-CB2 30m1本(30m)Dusb25P(オス)-NC3(オス)x830【Dsub25P】#4-40(インチ)
オープン
95,980
105,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする