カナレ電気
DMXケーブル
DMX512に対応した、舞台照明制御ケーブルです。
導体に44本ものすずめっき軟銅線を採用し、可とう性を高めました。
EMタイプはシース材にJCS規格で定義されたエコ材料を使用したエコケーブルです。
質量(kg)
7.9/100m
ピッチ(mm)
よりピッチ:25
導体断面積(mm
2
)
0.35(AWG22)
外径(mm)
7.9、【ユニット】3.3
導体構成(本/mm)
44/0.10TA
線心数
4(2ペア)
導体抵抗
5.9Ω/100m
特性インピーダンス(Ω)
110
シールド編組密度(%)
アルミラミネートテープ+0.10TA/10/24(94%以上)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68999790
DMX203-2P 100m 黒
1巻(100m)
黒
100
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999799
DMX203-2P 100m 灰
1巻(100m)
灰
100
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999808
DMX203-2P 200m 黒
1巻(200m)
黒
200
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999817
DMX203-2P 200m 灰
1巻(200m)
灰
200
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999826
DMX203-2P-Em 100m 黒
1巻(100m)
黒
100
オープン
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999835
DMX203-2P-Em 200m 黒
1巻(200m)
黒
200
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください