| 69007045 | 8DAC02-DD 2m | 1本(2m) | Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス) | 2 | 【A側コネクタ】4-40、【B側コネクタ】4-40 | 【A側コネクタ】単独(アース結線)A、【B側コネクタ】単独(アース結線)B | | |
|
| 69007061 | 8DAC02-DT 2m | 1本(2m) | Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス) | 2 | 【A側コネクタ】4-40、【B側コネクタ】M2.6 | 【A側コネクタ】単独(アース結線)A、【B側コネクタ】単独(アース結線)B | | |
|
| 69007070 | 8DAC02-DY 2m | 1本(2m) | Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス) | 2 | 【A側コネクタ】4-40、【B側コネクタ】M2.6 | 【A側コネクタ】単独(アース結線)A、【B側コネクタ】共通(アース結線)B | | |
|
| 69007079 | 8DAC02-TT 2m | 1本(2m) | Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス) | 2 | 【A側コネクタ】M2.6、【B側コネクタ】M2.6 | 【A側コネクタ】単独(アース結線)A、【B側コネクタ】単独(アース結線)B | | |
|
| 69007088 | 8DAC02-TY 2m | 1本(2m) | Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス) | 2 | 【A側コネクタ】M2.6、【B側コネクタ】M2.6 | 【A側コネクタ】単独(アース結線)A、【B側コネクタ】共通(アース結線)B | | |
|
| 69007097 | 8DAC02-YY 2m | 1本(2m) | Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス) | 2 | 【A側コネクタ】M2.6、【B側コネクタ】M2.6 | 【A側コネクタ】共通(アース結線)A、【B側コネクタ】共通(アース結線)B | | |
|
| 69007106 | 8DAC03-DD 3m | 1本(3m) | Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス) | 3 | 【A側コネクタ】4-40、【B側コネクタ】4-40 | 【A側コネクタ】単独(アース結線)A、【B側コネクタ】単独(アース結線)B | | |
|
| 69007115 | 8DAC03-DT 3m | 1本(3m) | Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス) | 3 | 【A側コネクタ】4-40、【B側コネクタ】M2.6 | 【A側コネクタ】単独(アース結線)A、【B側コネクタ】単独(アース結線)B | | |
|
| 69007131 | 8DAC03-DY 3m | 1本(3m) | Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス) | 3 | 【A側コネクタ】4-40、【B側コネクタ】M2.6 | 【A側コネクタ】単独(アース結線)A、【B側コネクタ】共通(アース結線)B | | |
|
| 69007140 | 8DAC03-TT 3m | 1本(3m) | Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス) | 3 | 【A側コネクタ】M2.6、【B側コネクタ】M2.6 | 【A側コネクタ】単独(アース結線)A、【B側コネクタ】単独(アース結線)B | | |
|
| 69007149 | 8DAC03-TY 3m | 1本(3m) | Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス) | 3 | 【A側コネクタ】M2.6、【B側コネクタ】M2.6 | 【A側コネクタ】単独(アース結線)A、【B側コネクタ】共通(アース結線)B | | |
|
| 69007158 | 8DAC03-YY 3m | 1本(3m) | Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス) | 3 | 【A側コネクタ】M2.6、【B側コネクタ】M2.6 | 【A側コネクタ】共通(アース結線)A、【B側コネクタ】共通(アース結線)B | | |
|
| 69007167 | 8DAC05-DD 5m | 1本(5m) | Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス) | 5 | 【A側コネクタ】4-40、【B側コネクタ】4-40 | 【A側コネクタ】単独(アース結線)A、【B側コネクタ】単独(アース結線)B | | |
|
| 69007176 | 8DAC05-DT 5m | 1本(5m) | Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス) | 5 | 【A側コネクタ】4-40、【B側コネクタ】M2.6 | 【A側コネクタ】単独(アース結線)A、【B側コネクタ】単独(アース結線)B | | |
|
| 69007185 | 8DAC05-DY 5m | 1本(5m) | Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス) | 5 | 【A側コネクタ】4-40、【B側コネクタ】M2.6 | 【A側コネクタ】単独(アース結線)A、【B側コネクタ】共通(アース結線)B | | |
|
| 69007201 | 8DAC05-TT 5m | 1本(5m) | Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス) | 5 | 【A側コネクタ】M2.6、【B側コネクタ】M2.6 | 【A側コネクタ】単独(アース結線)A、【B側コネクタ】単独(アース結線)B | | |
|
| 69007210 | 8DAC05-TY 5m | 1本(5m) | Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス) | 5 | 【A側コネクタ】M2.6、【B側コネクタ】M2.6 | 【A側コネクタ】単独(アース結線)A、【B側コネクタ】共通(アース結線)B | | |
|
| 69007219 | 8DAC05-YY 5m | 1本(5m) | Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス) | 5 | 【A側コネクタ】M2.6、【B側コネクタ】M2.6 | 【A側コネクタ】共通(アース結線)A、【B側コネクタ】共通(アース結線)B | | |
|
| 69007228 | 8DAC07-DD 7m | 1本(7m) | Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス) | 7 | 【A側コネクタ】4-40、【B側コネクタ】4-40 | 【A側コネクタ】単独(アース結線)A、【B側コネクタ】単独(アース結線)B | | |
|
| 69007237 | 8DAC07-DT 7m | 1本(7m) | Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス) | 7 | 【A側コネクタ】4-40、【B側コネクタ】M2.6 | 【A側コネクタ】単独(アース結線)A、【B側コネクタ】単独(アース結線)B | | |
|
| 69007246 | 8DAC07-DY 7m | 1本(7m) | Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス) | 7 | 【A側コネクタ】4-40、【B側コネクタ】M2.6 | 【A側コネクタ】単独(アース結線)A、【B側コネクタ】共通(アース結線)B | | |
|
| 69007255 | 8DAC07-TT 7m | 1本(7m) | Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス) | 7 | 【A側コネクタ】M2.6、【B側コネクタ】M2.6 | 【A側コネクタ】単独(アース結線)A、【B側コネクタ】単独(アース結線)B | | |
|
| 69007271 | 8DAC07-TY 7m | 1本(7m) | Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス) | 7 | 【A側コネクタ】M2.6、【B側コネクタ】M2.6 | 【A側コネクタ】単独(アース結線)A、【B側コネクタ】共通(アース結線)B | | |
|
| 69007280 | 8DAC07-YY 7m | 1本(7m) | Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス) | 7 | 【A側コネクタ】M2.6、【B側コネクタ】M2.6 | 【A側コネクタ】共通(アース結線)A、【B側コネクタ】共通(アース結線)B | | |
|
| 69007289 | 8DAC10-DD 10m | 1本(10m) | Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス) | 10 | 【A側コネクタ】4-40、【B側コネクタ】4-40 | 【A側コネクタ】単独(アース結線)A、【B側コネクタ】単独(アース結線)B | | |
|
| 69007298 | 8DAC10-DT 10m | 1本(10m) | Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス) | 10 | 【A側コネクタ】4-40、【B側コネクタ】M2.6 | 【A側コネクタ】単独(アース結線)A、【B側コネクタ】単独(アース結線)B | | |
|
| 69007307 | 8DAC10-DY 10m | 1本(10m) | Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス) | 10 | 【A側コネクタ】4-40、【B側コネクタ】M2.6 | 【A側コネクタ】単独(アース結線)A、【B側コネクタ】共通(アース結線)B | | |
|
| 69007316 | 8DAC10-TT 10m | 1本(10m) | Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス) | 10 | 【A側コネクタ】M2.6、【B側コネクタ】M2.6 | 【A側コネクタ】単独(アース結線)A、【B側コネクタ】単独(アース結線)B | | |
|
| 69007325 | 8DAC10-TY 10m | 1本(10m) | Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス) | 10 | 【A側コネクタ】M2.6、【B側コネクタ】M2.6 | 【A側コネクタ】単独(アース結線)A、【B側コネクタ】共通(アース結線)B | | |
|
| 69007341 | 8DAC10-YY 10m | 1本(10m) | Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス) | 10 | 【A側コネクタ】M2.6、【B側コネクタ】M2.6 | 【A側コネクタ】共通(アース結線)A、【B側コネクタ】共通(アース結線)B | | |
|
| 69007350 | 8DAC30-DD 30m | 1本(30m) | Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス) | 30 | 【A側コネクタ】4-40、【B側コネクタ】4-40 | 【A側コネクタ】単独(アース結線)A、【B側コネクタ】単独(アース結線)B | | |
|
| 69007359 | 8DAC30-DT 30m | 1本(30m) | Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス) | 30 | 【A側コネクタ】4-40、【B側コネクタ】M2.6 | 【A側コネクタ】単独(アース結線)A、【B側コネクタ】単独(アース結線)B | | |
|
| 69007368 | 8DAC30-DY 30m | 1本(30m) | Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス) | 30 | 【A側コネクタ】4-40、【B側コネクタ】M2.6 | 【A側コネクタ】単独(アース結線)A、【B側コネクタ】共通(アース結線)B | | |
|
| 69007377 | 8DAC30-TT 30m | 1本(30m) | Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス) | 30 | 【A側コネクタ】M2.6、【B側コネクタ】M2.6 | 【A側コネクタ】単独(アース結線)A、【B側コネクタ】単独(アース結線)B | | |
|
| 69007386 | 8DAC30-TY 30m | 1本(30m) | Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス) | 30 | 【A側コネクタ】M2.6、【B側コネクタ】M2.6 | 【A側コネクタ】単独(アース結線)A、【B側コネクタ】共通(アース結線)B | | |
|
| 69007395 | 8DAC30-YY 30m | 1本(30m) | Dusb25P(オス)-Dusb25P(オス) | 30 | 【A側コネクタ】M2.6、【B側コネクタ】M2.6 | 【A側コネクタ】共通(アース結線)A、【B側コネクタ】共通(アース結線)B | | |
|
| 69007411 | 8DACS02-DB12 2m | 1本(2m) | Dusb25P(オス)-NC3 | 2 | 【A側コネクタ】4-40 | 【A側コネクタ】単独(アース結線)A、【B側コネクタ】Pin2=Hot | | |
|
| 69007420 | 8DACS02-TB12 2m | 1本(2m) | Dusb25P(オス)-NC3 | 2 | 【A側コネクタ】M2.6 | 【A側コネクタ】単独(アース結線)A、【B側コネクタ】Pin3=Cold | | |
|
| 69007429 | 8DACS02-YB12 2m | 1本(2m) | Dusb25P(オス)-NC3 | 2 | 【A側コネクタ】M2.6 | 【A側コネクタ】共通(アース結線)A、【B側コネクタ】Pin1=Shield | | |
|
| 69007438 | 8DACS03-DB12 3m | 1本(3m) | Dusb25P(オス)-NC3 | 3 | 【A側コネクタ】4-40 | 【A側コネクタ】単独(アース結線)A、【B側コネクタ】Pin2=Hot | | |
|
| 69007447 | 8DACS03-TB12 3m | 1本(3m) | Dusb25P(オス)-NC3 | 3 | 【A側コネクタ】M2.6 | 【A側コネクタ】単独(アース結線)A、【B側コネクタ】Pin3=Cold | | |
|
| 69007456 | 8DACS03-YB12 3m | 1本(3m) | Dusb25P(オス)-NC3 | 3 | 【A側コネクタ】M2.6 | 【A側コネクタ】共通(アース結線)A、【B側コネクタ】Pin1=Shield | | |
|
| 69007465 | 8DACS05-DB12 5m | 1本(5m) | Dusb25P(オス)-NC3 | 5 | 【A側コネクタ】4-40 | 【A側コネクタ】単独(アース結線)A、【B側コネクタ】Pin2=Hot | | |
|
| 69007481 | 8DACS05-TB12 5m | 1本(5m) | Dusb25P(オス)-NC3 | 5 | 【A側コネクタ】M2.6 | 【A側コネクタ】単独(アース結線)A、【B側コネクタ】Pin3=Cold | | |
|
| 69007490 | 8DACS05-YB12 5m | 1本(5m) | Dusb25P(オス)-NC3 | 5 | 【A側コネクタ】M2.6 | 【A側コネクタ】共通(アース結線)A、【B側コネクタ】Pin1=Shield | | |
|
| 69007499 | 8DACS07-DB12 7m | 1本(7m) | Dusb25P(オス)-NC3 | 7 | 【A側コネクタ】4-40 | 【A側コネクタ】単独(アース結線)A、【B側コネクタ】Pin2=Hot | | |
|
| 69007508 | 8DACS07-TB12 7m | 1本(7m) | Dusb25P(オス)-NC3 | 7 | 【A側コネクタ】M2.6 | 【A側コネクタ】単独(アース結線)A、【B側コネクタ】Pin3=Cold | | |
|
| 69007517 | 8DACS07-YB12 7m | 1本(7m) | Dusb25P(オス)-NC3 | 7 | 【A側コネクタ】M2.6 | 【A側コネクタ】共通(アース結線)A、【B側コネクタ】Pin1=Shield | | |
|
| 69007526 | 8DACS10-DB12 10m | 1本(10m) | Dusb25P(オス)-NC3 | 10 | 【A側コネクタ】4-40 | 【A側コネクタ】単独(アース結線)A、【B側コネクタ】Pin2=Hot | | |
|
| 69007535 | 8DACS10-TB12 10m | 1本(10m) | Dusb25P(オス)-NC3 | 10 | 【A側コネクタ】M2.6 | 【A側コネクタ】単独(アース結線)A、【B側コネクタ】Pin3=Cold | | |
|