曜日別特売

マイクケーブル200M 黒

マイクケーブル200M 黒 - カナレ電気マイクケーブル200M 黒 - カナレ電気

作業性に優れた2心シールドの高性能タイプです。
標準的なマイクケーブルです。
編組密度94%以上の高密度編組シールドで電磁波ノイズを防ぎます。
導体は0.08mm極細線を1心あたり60本(L-2E5は30本)使用した撚線構造で耐久性に優れています。

質量(kg)4.6/100m長さ(m)200ピッチ(mm)よりピッチ:20導体断面積(mm2)0.30(AWG23)密度シールド:94%以上(編組)線間容量(pF/m)【心-心】60、【心・シールド】106外径(mm)6導体構成(本/mm)60/0.08A線心数2導体抵抗【シールド】3.1Ω/100m、【心線】6.5Ω/100m内容量1巻(200m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69009486L-2T2S 200m 黒
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする