曜日別特売

ラインケーブル

ラインケーブル - カナレ電気ラインケーブル - カナレ電気ラインケーブル - カナレ電気

電子楽器などに使用されます。
ステレオタイプのフォンケーブルです。

18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69009800SPC01 1m 黒1本(1m)ステレオフォン(オス)-ステレオフォン(オス)1
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009809SPC01 1m 灰1本(1m)ステレオフォン(オス)-ステレオフォン(オス)1
オープン
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009818SPC02-B1 2m 黒1本(2m)NC3(メス)-ステレオフォン(オス)2
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009827SPC02-B1 2m 灰1本(2m)NC3(メス)-ステレオフォン(オス)2
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009836SPC02-B2 2m 黒1本(2m)NC3(オス)-ステレオフォン(オス)2
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009845SPC02-B2 2m 灰1本(2m)NC3(オス)-ステレオフォン(オス)2
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009861SPC03 3m 黒1本(3m)ステレオフォン(オス)-ステレオフォン(オス)3
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009870SPC03 3m 灰1本(3m)ステレオフォン(オス)-ステレオフォン(オス)3
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009879SPC05 5m 黒1本(5m)ステレオフォン(オス)-ステレオフォン(オス)5
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009888SPC05 5m 灰1本(5m)ステレオフォン(オス)-ステレオフォン(オス)5
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009897SPC05-B1 5m 黒1本(5m)NC3(メス)-ステレオフォン(オス)5
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009906SPC05-B1 5m 灰1本(5m)NC3(メス)-ステレオフォン(オス)5
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009915SPC05-B2 5m 黒1本(5m)NC3(オス)-ステレオフォン(オス)5
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009931SPC05-B2 5m 灰1本(5m)NC3(オス)-ステレオフォン(オス)5
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009940SPC07 7m 黒1本(7m)ステレオフォン(オス)-ステレオフォン(オス)7
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009949SPC07 7m 灰1本(7m)ステレオフォン(オス)-ステレオフォン(オス)7
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009958SPC10 10m 黒1本(10m)ステレオフォン(オス)-ステレオフォン(オス)10
オープン
4,398
4,838(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月22日
69009967SPC10 10m 灰1本(10m)ステレオフォン(オス)-ステレオフォン(オス)10
オープン
4,398
4,838(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする