曜日別特売

デジタルオーディオケーブル

デジタルオーディオケーブル - カナレ電気

110Ωデジタルオーディオケーブルのマルチケーブルです。
従来品DA202-Pシリーズに比べ、外径を約30%スリム化、質量を約50%軽量化しました。
絶縁体に伝送特性の良い Foamed XLPE (発泡タイプの架橋ポリエチレン) を採用し、スリム化による減衰量増加を最小限に抑えました。
チャンネル識別には、カラー抵抗番号に準拠した識別方法を採用しています。
簡単にほぐせて作業性の良い、スパイラルシールドを採用しています。
ドレン線の内蔵により、わずらわしい端末作業が簡単に行えます。
140mまでのデジタルオーディオ信号の伝送に適します。(AES3 SR48kHz の場合)

長さ(m)100ピッチ(mm)よりピッチ:25導体断面積(mm2)0.18(AWG25)密度シールド:91%以上(横巻)線間容量(pF/m)【心-心】47、【心・シールド】95導体構成(本/mm)7/0.18TA導体抵抗【シールド】3Ω/100m、【心線】11.3Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110減衰量(dB)5.6/100m(3MHz)内容量1巻(100m)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
チャンネル数
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69007630DA202F-2P 100m 青6.7/100m27.7、【ユニット】3
オープン
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
69007639DA202F-4P 100m 青10/100m48.8、【ユニット】3
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
69007648DA202F-8P 100m 青17/100m811.5、【ユニット】3
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする