曜日別特売

VESAケーブル

VESAケーブル - カナレ電気VESAケーブル - カナレ電気

VESA-DCC規格プラグアンドプレイに対応したVGAケーブルです。
専用ケーブルの開発により、減衰量を低く抑えました。
しなやかで、ケーブルさばきが容易です。

形状高密度Dsub15P(オス)-高密度Dsub15P(オス)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690043405VDC015-1.7CF 1.5m1本(1.5m)1.5
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
690043495VDC02-1.7CF 2m1本(2m)2
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
690043585VDC03-1.7CF 3m1本(3m)3
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
690043675VDC05-1.7CF 5m1本(5m)5
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
690043765VDC10-1.7CF 10m1本(10m)10
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
690043855VDC15-1.7CF 15m1本(15m)15
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
690044015VDC20-1.7CF 20m1本(20m)20
オープン
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする