曜日別特売

パッチケーブル

パッチケーブル - カナレ電気パッチケーブル - カナレ電気パッチケーブル - カナレ電気パッチケーブル - カナレ電気

ITTキャノン製のXLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。
コネクタは、ITTキャノン製とノイトリック製の2種類をご用意いたしました。
店舗用のディスプレイパッケージもございます。
XLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。
コネクタは、ITTキャノン仕様とノイトリック仕様の2種類をご用意いたしました。
店頭展示に最適なディスプレイパッケージもございます。
EC**-D は店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。

40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69007736EC003 0.3m 黒1本(0.3m)XLR3(メス)-XLR3(オス)0.3
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
69007745EC003 0.3m 灰1本(0.3m)XLR3(メス)-XLR3(オス)0.3
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
69007761EC003-X11 0.3m 黒1本(0.3m)XLR3(メス)-XLR3(メス)0.3
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
69007770EC003-X11 0.3m 灰1本(0.3m)XLR3(メス)-XLR3(メス)0.3
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
69007779EC003-X22 0.3m 黒1本(0.3m)XLR3(オス)-XLR3(オス)0.3
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
69007788EC003-X22 0.3m 灰1本(0.3m)XLR3(オス)-XLR3(オス)0.3
オープン
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
69007797EC005 0.5m 黒1本(0.5m)XLR3(メス)-XLR3(オス)0.5
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
69007806EC005 0.5m 灰1本(0.5m)XLR3(メス)-XLR3(オス)0.5
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
69007815EC005-X11 0.5m 黒1本(0.5m)XLR3(メス)-XLR3(メス)0.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
69007831EC005-X11 0.5m 灰1本(0.5m)XLR3(メス)-XLR3(メス)0.5
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
69007840EC005-X22 0.5m 黒1本(0.5m)XLR3(オス)-XLR3(オス)0.5
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
69007849EC005-X22 0.5m 灰1本(0.5m)XLR3(オス)-XLR3(オス)0.5
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
69007858EC01 1m 黒1本(1m)XLR3(メス)-XLR3(オス)1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
69007867EC01 1m 灰1本(1m)XLR3(メス)-XLR3(オス)1
オープン
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
69007876EC015 1.5m 黒1本(1.5m)XLR3(メス)-XLR3(オス)1.5
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
69007885EC015 1.5m 灰1本(1.5m)XLR3(メス)-XLR3(オス)1.5
オープン
3,198
3,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
69007901EC015-X11 1.5m 黒1本(1.5m)XLR3(メス)-XLR3(メス)1.5
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
69007910EC015-X11 1.5m 灰1本(1.5m)XLR3(メス)-XLR3(メス)1.5
オープン
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
69007919EC015-X22 1.5m 黒1本(1.5m)XLR3(オス)-XLR3(オス)1.5
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
69007928EC015-X22 1.5m 灰1本(1.5m)XLR3(オス)-XLR3(オス)1.5
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
69007937EC01-X11 1m 黒1本(1m)XLR3(メス)-XLR3(メス)1
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
69007946EC01-X11 1m 灰1本(1m)XLR3(メス)-XLR3(メス)1
オープン
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
69007955EC01-X22 1m 黒1本(1m)XLR3(オス)-XLR3(オス)1
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
69007971EC01-X22 1m 灰1本(1m)XLR3(オス)-XLR3(オス)1
オープン
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
69007980EC02-X11 2m 黒1本(2m)XLR3(メス)-XLR3(メス)2
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
69007989EC02-X11 2m 灰1本(2m)XLR3(メス)-XLR3(メス)2
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
69007998EC02-X22 2m 黒1本(2m)XLR3(オス)-XLR3(オス)2
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008007EC02-X22 2m 灰1本(2m)XLR3(オス)-XLR3(オス)2
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008016EC03-X11 3m 黒1本(3m)XLR3(メス)-XLR3(メス)3
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008025EC03-X11 3m 灰1本(3m)XLR3(メス)-XLR3(メス)3
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008041EC03-X22 3m 黒1本(3m)XLR3(オス)-XLR3(オス)3
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008050EC03-X22 3m 灰1本(3m)XLR3(オス)-XLR3(オス)3
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008059EC05-X11 5m 黒1本(5m)XLR3(メス)-XLR3(メス)5
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008068EC05-X11 5m 灰1本(5m)XLR3(メス)-XLR3(メス)5
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008077EC05-X22 5m 黒1本(5m)XLR3(オス)-XLR3(オス)5
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008086EC05-X22 5m 灰1本(5m)XLR3(オス)-XLR3(オス)5
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008095EC10-X11 10m 黒1本(10m)XLR3(メス)-XLR3(メス)10
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008111EC10-X11 10m 灰1本(10m)XLR3(メス)-XLR3(メス)10
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008120EC10-X22 10m 黒1本(10m)XLR3(オス)-XLR3(オス)10
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
69008129EC10-X22 10m 灰1本(10m)XLR3(オス)-XLR3(オス)10
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする