曜日別特売

マイクケーブル

マイクケーブル - カナレ電気マイクケーブル - カナレ電気

ITTキャノン製のXLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。
コネクタは、ITTキャノン製とノイトリック製の2種類をご用意いたしました。
店舗用のディスプレイパッケージもございます。
XLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。
コネクタは、ITTキャノン仕様とノイトリック仕様の2種類をご用意いたしました。
店頭展示に最適なディスプレイパッケージもございます。
EC**-D は店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。

形状XLR3(メス)-XLR3(オス)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69009249EC02 2m 黒1本(2m)2
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009258EC02 2m 灰1本(2m)2
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009267EC03 3m 黒1本(3m)3
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009276EC03 3m 灰1本(3m)3
オープン
3,500
3,850(税込)
21日以内出荷
返品不可
69009285EC05 5m 黒1本(5m)5
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
69009301EC05 5m 灰1本(5m)5
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009310EC07 7m 黒1本(7m)7
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009319EC07 7m 灰1本(7m)7
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009328EC10 10m 黒1本(10m)10
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
69009337EC10 10m 灰1本(10m)10
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009346EC15 15m 黒1本(15m)15
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009355EC15 15m 灰1本(15m)15
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009371EC20 20m 黒1本(20m)20
オープン
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
69009380EC20 20m 灰1本(20m)20
オープン
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする