曜日別特売

オーディオ用接続ケーブル

オーディオ用接続ケーブル - カナレ電気オーディオ用接続ケーブル - カナレ電気オーディオ用接続ケーブル - カナレ電気オーディオ用接続ケーブル - カナレ電気

ITTキャノン製のXLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。
コネクタは、ITTキャノン製とノイトリック製の2種類をご用意いたしました。
店舗用のディスプレイパッケージもございます。
ノイトリック仕様のXLR型キャノンコネクタを使用したケーブルです。
コネクタは、ITTキャノン仕様とノイトリック仕様の2種類をご用意いたしました。
店頭展示に最適なディスプレイパッケージもございます。
EC**D-Bは店頭表示に最適なディスプレイパッケージ入りです。

27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69006108EC003-B 0.3m 灰1本(0.3m)NC3(メス)-NC3(オス)0.3
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
69006117EC003-B11 0.3m 灰1本(0.3m)NC3(メス)-NC3(メス)0.3
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
69006126EC003-B22 0.3m 灰1本(0.3m)NC3(オス)-NC3(オス)0.3
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
69006135EC005-B 0.5m 灰1本(0.5m)NC3(メス)-NC3(オス)0.5
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
69006151EC005-B11 0.5m 灰1本(0.5m)NC3(メス)-NC3(メス)0.5
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
69006160EC005-B22 0.5m 灰1本(0.5m)NC3(オス)-NC3(オス)0.5
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
69006169EC015-B 1.5m 灰1本(1.5m)NC3(メス)-NC3(オス)1.5
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
69006178EC015-B11 1.5m 灰1本(1.5m)NC3(メス)-NC3(メス)1.5
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
69006187EC015-B22 1.5m 灰1本(1.5m)NC3(オス)-NC3(オス)1.5
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
69006196EC01-B 1m 灰1本(1m)NC3(メス)-NC3(オス)1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
69006205EC01-B11 1m 灰1本(1m)NC3(メス)-NC3(メス)1
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
69006221EC01-B22 1m 灰1本(1m)NC3(オス)-NC3(オス)1
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
69006230EC02-B 2m 灰1本(2m)NC3(メス)-NC3(オス)2
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
69006239EC02-B11 2m 灰1本(2m)NC3(メス)-NC3(メス)2
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
69006248EC02-B22 2m 灰1本(2m)NC3(オス)-NC3(オス)2
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
69006257EC03-B 3m 灰1本(3m)NC3(メス)-NC3(オス)3
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
69006266EC03-B11 3m 灰1本(3m)NC3(メス)-NC3(メス)3
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
69006275EC03-B22 3m 灰1本(3m)NC3(オス)-NC3(オス)3
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
69006291EC05-B 5m 灰1本(5m)NC3(メス)-NC3(オス)5
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
69006300EC05-B11 5m 灰1本(5m)NC3(メス)-NC3(メス)5
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
69006309EC05-B22 5m 灰1本(5m)NC3(オス)-NC3(オス)5
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
69006318EC07-B 7m 灰1本(7m)NC3(メス)-NC3(オス)7
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
69006327EC10-B 10m 灰1本(10m)NC3(メス)-NC3(オス)10
オープン
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
69006336EC10-B11 10m 灰1本(10m)NC3(メス)-NC3(メス)10
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
69006345EC10-B22 10m 灰1本(10m)NC3(オス)-NC3(オス)10
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
69006361EC15-B 15m 灰1本(15m)NC3(メス)-NC3(オス)15
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
69006370EC20-B 20m 灰1本(20m)NC3(メス)-NC3(オス)20
オープン
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする