曜日別特売

DMXケーブル

DMXケーブル - カナレ電気DMXケーブル - カナレ電気DMXケーブル - カナレ電気

DMX512信号に対応した舞台照明制御ケーブルです。
メーカー従来品DMX203-2Pよりしなやかで扱いやすい舞台照明制御ケーブルです。
細径タイプで、ノイトリック製XLR型コネクタへの挿入が容易です。
導体に44本ものすずめっき軟銅線を採用し、可とう性を高めました。
DMX203は、RDM(双方向通信)に適した1ペアケーブルです。

導体断面積(mm2)0.35(AWG22)導体構成(本/mm)44/0.10TA導体抵抗5.8Ω/100m特性インピーダンス(Ω)110シールド編組密度(%)アルミラミネートテープ+0.10TA/10/16(90%以上)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
質量(kg)
ピッチ(mm)
外径(mm)
線心数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68999765DMX203 100m 黒1巻(100m)1005/100mよりピッチ:4562(1ペア)
オープン
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999781DMX203 200m 黒1巻(200m)2005/100mよりピッチ:4562(1ペア)
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999851DMX403 100m 黒1巻(100m)1006.2/100mよりピッチ:506.54
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999860DMX403 200m 黒1巻(200m)2006.2/100mよりピッチ:506.54
オープン
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする