曜日別特売

OFCラインケーブル

OFCラインケーブル - カナレ電気OFCラインケーブル - カナレ電気

メーカー製ギターケーブルに採用の "GS-6" など、屈曲性・耐久性に優れたラインケーブルです。
中心導体はΦ0.1mmOFC細線127本(GS-4は50本)で構成され、耐久性に優れています。
外部導体はΦ0.1mmOFC細線による編組構造で、屈曲性能に優れています。

3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
長さ(m)
導体断面積(mm2)
外径(mm)
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69003561GS-4 200m 黒1巻(200m)2.7/100m2000.39(AWG22)450/0.1(OFC)
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
69003570GS-6 100m 黒1巻(100m)5/100m1001.0(AWG18)5.8127/0.1(OFC)
オープン
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
69003579GS-6 200m 黒1巻(200m)5/100m2001.0(AWG18)5.8127/0.1(OFC)
オープン
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする