曜日別特売

DMXケーブル

DMXケーブル - カナレ電気DMXケーブル - カナレ電気DMXケーブル - カナレ電気DMXケーブル - カナレ電気

DMX512信号に対応した舞台照明、スタジオ照明機器用の制御ケーブルです。
舞台照明、スタジオ照明機器用の制御ケーブルです。
DM2C**-B,DM4C**-Bはしなやかで扱いやすい細径タイプです。
DM2C**-Bには1ペアケーブル(DMX203)を採用しています。

形状NC5(メス)-NC5(オス)
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68999485DM2C01-B 1m 黒1本(1m)1
オープン
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999501DM2C02-B 2m 黒1本(2m)2
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999510DM2C03-B 3m 黒1本(3m)3
オープン
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999519DM2C05-B 5m 黒1本(5m)5
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999528DM2C100-B 100m 黒1本(100m)100
オープン
42,980
47,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
68999537DM2C10-B 10m 黒1本(10m)10
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999546DM2C20-B 20m 黒1本(20m)20
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999555DM2C30-B 30m 黒1本(30m)30
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999571DM2C50-B 50m 黒1本(50m)50
オープン
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
68999580DM4C01-B 1m 黒1本(1m)1
オープン
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999589DM4C02-B 2m 黒1本(2m)2
オープン
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999598DM4C03-B 3m 黒1本(3m)3
オープン
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999607DM4C05-B 5m 黒1本(5m)5
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999616DM4C100-B 100m 黒1本(100m)100
オープン
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
68999625DM4C10-B 10m 黒1本(10m)10
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999641DM4C20-B 20m 黒1本(20m)20
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999650DM4C30-B 30m 黒1本(30m)30
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999659DM4C50-B 50m 黒1本(50m)50
オープン
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
68999668DMC01-B 1m 灰1本(1m)1
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999677DMC03-B 3m 灰1本(3m)3
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999686DMC05-B 5m 灰1本(5m)5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999695DMC100-B 100m 黒1本(100m)100
オープン
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
68999711DMC100-B 100m 灰1本(100m)100
オープン
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
68999720DMC10-B 10m 灰1本(10m)10
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999729DMC20-B 20m 灰1本(20m)20
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999738DMC30-B 30m 灰1本(30m)30
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
68999747DMC50-B 50m 黒1本(50m)50
オープン
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
68999756DMC50-B 50m 灰1本(50m)50
オープン
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする