曜日別特売

アナログオーディオケーブル

アナログオーディオケーブル - カナレ電気アナログオーディオケーブル - カナレ電気

音質を重視し「複合導体」を採用しました。
複合導体の採用によって音質は太く高音はのびやかにバランスよく、原音を忠実に伝送します。
サイズの異なる素線を組み合わせた「複合導体」は、幅広い音域をバランス良く伝送し、原音を忠実に再現します。
複合導体の素線には、すずめっき軟銅線を使用。酸化など経年変化に強く、安定した伝送特性が得られます。
スパイラルシールドの採用および、ドレン線の内蔵により、端末処理が簡単に行えます。

質量(kg)1.4/100m長さ(m)200ピッチ(mm)よりピッチ:25チャンネル数1導体断面積(mm2)0.18(AWG25)密度シールド:91%以上(横巻)線間容量(pF/m)【心-心】74、【心・シールド】145外径(mm)2.8導体構成(本/mm)1/0.18TA+30/0.08TA導体抵抗【シールド】3.2Ω/100m、【心線】11.3Ω/100m内容量1巻(200m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69005609MS202 200m
オープン
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする