EIA用フレーム 5U

EIA用フレーム 5U - カナレ電気

ワゴンの背面端子盤として最適。
コネクタ取付位置を13.4mmピッチで6段階に可変可能。
コネクタ取付5段×12列=最大数60個

仕様実装:12W TP5-Bプレート×最大数12枚付属品結束バー1本内容量1個
注意
TPプレート1枚あたりの幅を1Wと表記しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69000928CSW-5UF-5/12-2-B
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする