曜日別特売

制御ケーブル

制御ケーブル - カナレ電気

ノイズに強く、さらに作業性にも優れています。
ラッピング用配線材です。
新たに 25心 (D102-25ALV) と 37心 (D102-37ALV) がラインアップに加わりました。
25心は24心から、37心は36心から、それぞれ外径のサイズアップなく心数を増やしています。
遮蔽率100%のアルミラップ一括シールドにより電波障害を防ぎます。
ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。
シースの除去が簡単な引き裂き糸つき。
回線番号の識別は、コア線の絶縁体色とドット/ラインマーキングで行います。(マーキングは回線番号の下一桁を表します)

導体断面積(mm2)0.18(AWG25)導体構成(本/mm)7/0.18TAすず一括コート線導体抵抗心線:11.2Ω/100m
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
長さ(m)
外径(mm)
線心数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69010125D102-12ALV 100m 黒1巻(100m)6/100m1005.912
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69010141D102-15ALV 100m 黒1巻(100m)6.8/100m1006.515
オープン
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69010150D102-25ALV 100m 黒1巻(100m)10.6/100m1008.125
オープン
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
69010159D102-37ALV 100m 黒1巻(100m)14/100m1009.137
オープン
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
69010168D102-6ALV 100m 黒1巻(100m)3.5/100m1004.76
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
69010177D102-6ALV 200m 黒1巻(200m)3.5/100m2004.76
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする