曜日別特売

U/FTP現場成端プラグ

U/FTP現場成端プラグ - カナレ電気U/FTP現場成端プラグ - カナレ電気

用工具不要で現場成端可能です。
着脱可能なラッチボタンをかん合後に取り外すことで、簡易なラッチロックが可能となり、誤操作や誤着脱を防止します。
ラッチボタンを取り外すことで、高さが低くなります。汎用品の平均より約25%スリムになります。

寸法(mm)絶縁体:0.8~1.47適合ケーブルRJC6A-F4PH、許容 ケーブル外径(mm)6.0~7.7導体AMG:26~23(撚り線/単線)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69004315RJSP-6AFT
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする