メディアコンバータ用電源装置

メディアコンバータ用電源装置 - カナレ電気
付属品MC2U-16PS01 ラックマウントキット×2、プラケット×16、ねじ×24、RS-232ケーブル×1、ACコード×2質量(kg)6.2使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)443×88×300最大消費電力(W)70(12V使用時)保存温度範囲(℃)-20~80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69009626MC2U-16PS01
オープン
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする