CONDOR(山崎産業)
コンドル サラ&カラ バスマット干しボードECO
パッと立ててすぐ干せる!
ジメジメしたバスマットも床もカラッと快適に!
凹凸面と通気口で抜群の通気性です
用途
バスマット用スノコ
材質
ベース:ポリプロピレン(再生ポリプロピレンも使用)、滑り止め:熱可塑性エラストマー
高さ(mm)
12
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
幅(mm)
サイズ
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69016809
-
S
570
S
590
410
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
69016818
-
M
670
M
820
500
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください