曜日別特売

複合VGAケーブル

複合VGAケーブル - カナレ電気複合VGAケーブル - カナレ電気

ディスプレイ信号の伝送に最適な同軸複合ケーブルです。
VGA信号とVESAEDDC信号(*1)、さらに音声信号まで1本で伝送できます。
映像ユニットに低損失な2.5CHDユニットを採用しています(*2)。
音声ユニットにMS203を採用しました。EDDC信号にもお使いいただけます。
A1V5C4-2.5CHD-EMはシースにJCS規格のエコ材料を使用しています。

導体断面積(mm2)V/0.27 (AWG23)、A/0.31 (AWG23)、C/0.22 (AWG24)密度シールド:V/アルミラミネートテープ+編組(95以上)、A/横巻(91以上)、C/-外径(mm)13.7、【ユニット】V/3.8、A/3.5、C/1.24導体構成(本/mm)V/1/0.59A、A/12/0.18TA、C/11/0.16TA特性インピーダンス(Ω)V/75、A/-、C/-減衰量(dB)V:4.1/100m(10MHz)、A:-、C:-内容量1巻(100m)
注意
Enhanced Display Data Channelの略。※2)BNCコネクタは BCP-B25HD が取付可能です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69013239A1V5C4-2.5CHD 100m22.8/100m
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
69013248A1V5C4-2.5CHD-EM100m22.1/100m
オープン
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする