曜日別特売

壁CN盤/壁用フレーム大

壁CN盤/壁用フレーム大 - カナレ電気壁CN盤/壁用フレーム大 - カナレ電気壁CN盤/壁用フレーム大 - カナレ電気
内容量1個
注意
取付位置までの奥行き40mmです。※TP-Wプレート1枚あたりの幅を1Wと表記しています。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69013388CSW-KBF-3/10-W実装:10W TP3-Wプレート×最大数10枚
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
69013397CSW-KBF-3/6-W実装:6W TP3-Wプレート×最大数6枚
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
69013406CSW-KBF-3/8-W実装:8W TP3-Wプレート×最大数8枚
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする