曜日別特売

机上用コンソールフレーム

机上用コンソールフレーム - カナレ電気机上用コンソールフレーム - カナレ電気机上用コンソールフレーム - カナレ電気机上用コンソールフレーム - カナレ電気机上用コンソールフレーム - カナレ電気机上用コンソールフレーム - カナレ電気

TP2-B/TP3-B/TP5-Bの端子盤プレートをレクチャー卓の机上に並べて設置が可能です。
さまざまな端子盤プレートやMFPプレートで多種多様なシステム構築が可能です。
レクチャー卓には、システムアップに必要な制御パネルや入力端子などフリーレイアウトが可能です。また部分的に取り替えが可能なので、改修時にも便利です。

内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69012119CSW-CF-2/6-1-B実装:6W TP2-Bプレート×最大数6枚ブラック
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012128CSW-CF-3/16-1-B実装:16W TP3-Bプレート×最大数16枚ブラック
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012137CSW-CF-3/16-1-M実装:16W TP3-Bプレート×最大数16枚ライトブラウン
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012146CSW-CF-3/16-1-W実装:16W TP3-Bプレート×最大数16枚ホワイト
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012155CSW-CF-3/17-1-B実装:17W TP3-Bプレート×最大数17枚ブラック
オープン
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012171CSW-CF-3/17-1-M実装:17W TP3-Bプレート×最大数17枚ライトブラウン
オープン
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012180CSW-CF-3/17-1-W実装:17W TP3-Bプレート×最大数17枚ホワイト
オープン
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012189CSW-CF-3/8-1-B実装:8W TP3-Bプレート×最大数8枚ブラック
オープン
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012198CSW-CF-5/16-1-B実装:16W TP5プレート×最大数16枚ブラック
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012207CSW-CF-5/16-1-M実装:16W TP5プレート×最大数16枚ライトブラウン
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012216CSW-CF-5/16-1-W実装:16W TP5プレート×最大数16枚ホワイト
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012225CSW-CF-5/17-1-B実装:17W TP5プレート×最大数17枚ブラック
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012241CSW-CF-5/17-1-M実装:17W TP5プレート×最大数17枚ライトブラウン
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
69012250CSW-CF-5/17-1-W実装:17W TP5プレート×最大数17枚ホワイト
オープン
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする