曜日別特売

のぞき見防止 プライバシーフィルター パナソニック レッツノート Let's note CF-FC6シリーズ 14インチ 対応 タッチパネル非搭載モデル用 はめ込み式 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 互換品

のぞき見防止 プライバシーフィルター パナソニック レッツノート Let's note CF-FC6シリーズ 14インチ 対応 タッチパネル非搭載モデル用 はめ込み式 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 互換品 - メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシーフィルター パナソニック レッツノート Let's note CF-FC6シリーズ 14インチ 対応 タッチパネル非搭載モデル用 はめ込み式 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 互換品 - メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシーフィルター パナソニック レッツノート Let's note CF-FC6シリーズ 14インチ 対応 タッチパネル非搭載モデル用 はめ込み式 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 互換品 - メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシーフィルター パナソニック レッツノート Let's note CF-FC6シリーズ 14インチ 対応 タッチパネル非搭載モデル用 はめ込み式 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 互換品 - メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシーフィルター パナソニック レッツノート Let's note CF-FC6シリーズ 14インチ 対応 タッチパネル非搭載モデル用 はめ込み式 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 互換品 - メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシーフィルター パナソニック レッツノート Let's note CF-FC6シリーズ 14インチ 対応 タッチパネル非搭載モデル用 はめ込み式 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 互換品 - メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシーフィルター パナソニック レッツノート Let's note CF-FC6シリーズ 14インチ 対応 タッチパネル非搭載モデル用 はめ込み式 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 互換品 - メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシーフィルター パナソニック レッツノート Let's note CF-FC6シリーズ 14インチ 対応 タッチパネル非搭載モデル用 はめ込み式 セキュリティ対策 反射防止 ブルーライトカット 指紋防止 互換品 - メディアカバーマーケット

画面の、左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。
周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。
目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。
液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。
キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。
透過率75%
紫外線99%カット
厚さ0.4mm
ハードコート加工 硬度3H
低反射防止(1.00%以下)
干渉膜モアレを防ぐフィルム構造
【対応機種】:CF-FC6ADMCR / CF-FC6ADTCR / CF-FC6BDPCR / CF-FC6ARBCP / CF-FC6ASBCP / CF-FC6BRCCP / CF-FC6BRVCP / CF-FC6BSCCP / CF-FC6BSVCP

用途取付方法:剥離シートを剥がして、突起部分をパソコン画面にはめ込みます。適合機種Panasonic レッツノート CF-FCシリーズ取付け方法はめ込み式対応インチサイズ14インチ(16:10)特性のぞき見防止180度タッチパネル方式非対応内容量1枚
注意
※タッチパネル非搭載タイプ専用の商品です。タッチパネル搭載タイプにはお使いいただけません。
※機種の型番・年式によっては対応しない場合がありますので、ご購入前に必ずご確認ください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69011401private-hame-lspc14-mc006601
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする