曜日別特売

E.G.シェルパーカー LLサイズ

E.G.シェルパーカー LLサイズ - EverGreen INTERNATIONALE.G.シェルパーカー LLサイズ - EverGreen INTERNATIONALE.G.シェルパーカー LLサイズ - EverGreen INTERNATIONALE.G.シェルパーカー LLサイズ - EverGreen INTERNATIONALE.G.シェルパーカー LLサイズ - EverGreen INTERNATIONALE.G.シェルパーカー LLサイズ - EverGreen INTERNATIONALE.G.シェルパーカー LLサイズ - EverGreen INTERNATIONALE.G.シェルパーカー LLサイズ - EverGreen INTERNATIONAL

【カモフラージュ柄】シックなカモフラージュ柄を生地に採用。 【バックプリント】バックスタイル裾部にエバーグリーンロゴをプリント。 【スタンダードカラー&立体形状フード】長めのスタンドカラーはフードを被っていない時にも風の侵入を軽減。立体形状のフードは左右のドローコードで開口部の調整が可能。 【虫よけネット】スタンドカラー内側に虫よけネットを装備。顔にまとわりつくメマトイなどの虫によるストレスを軽減します。ネットは脱着式のため、単体での洗濯も可能。ネットを使用しない時はスタンドカラー内側に収納することができます。 【Wメインファスナー】座ったり、しゃがんだりする際に下ファスナーを開ける事で裾口の突っ張りを解消します。 【裾ドローコード】裾丈の調整や下からの風の侵入を防ぎます。 【袖口アジャスター】ゴムシャーリングと面テープをミックスした簡単調節機能。 【各ファスナージッパータブ付き】メインセンターファスナー・両ポケットファスナースライダーには開閉時に持ちやすいジッパータブを装備。*機能上、Wファスナーの下スライダーには未装着です。

用途【機能性に優れたスタイリッシュなハードボディパーカー】朝夕など天気が変わりやすい釣りのベストタイムに、日中との気温差や急な小雨を気にせず釣りに集中したい・・・・・。そんな時に活躍するのがE.G.シェルパーカー。防風性に優れているのはもちろん、撥水加工を施しているため小雨程度ならへっちゃら。コシのあるハードな生地を採用することで、シワになりにくく、美しいボディシルエットをキープ。また、厚手のインナーを着込むことも考慮したゆったりサイズ設計のため、幅広いシーズンでの着用が可能です。サイズLL肩幅(cm)55袖丈(cm)64身幅(cm)61身丈(cm)78内容量1着
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のサイズ・カラー等をよくご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69011315-ブラック
15,000
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
69011331-ベージュ/ブラック
15,000
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
69011340-グレー/ブラック
15,000
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする