ストレートランスガン

ストレートランスガン - ホース屋ストレートランスガン - ホース屋ストレートランスガン - ホース屋ストレートランスガン - ホース屋ストレートランスガン - ホース屋ストレートランスガン - ホース屋ストレートランスガン - ホース屋

業務用高圧洗浄機用ストレートランスガン。塗装業など足場で作業する場合にショートガン、トラック洗車などロングガンが多く使用されてます。
ランスはステンレス(SUS304)を使用
ホース接続部スイベル(ホース寄り戻し)
レバーロックピン付
いけうちノズル(サイズ:1549)
型番の長さ表記はランスの長さです。
(ガンを含めた全長ではありません)

サイズイン側3/8(3分)、アウト側1/4(2分)吐出量(L/min)25ノズル1549噴射角度15耐熱温度(℃)150耐圧力(MPa)31内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐圧力(MPa)
吐出量(L/min)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69016005MV925-SW-P-LNC-10CM3125150
28,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
69016021MV925-SW-P-LNC-20CM3125150
28,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
69016030MV925-SW-P-LNC-30CM3125150
30,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
69016039MV925-SW-P-LNC-40CM3125150
30,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
69016048MV925-SW-P-LNC-50CM3125150
31,600
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
69016057MV925-SW-P-LNC-70CM3125150
32,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
69016066MV925-SW-P-LNC-90CM3125150
33,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする