タジマツール(TJMデザイン)
【新仕様】セフホルダー胴ベルト用 スリム・フィット ネジ
セフホルダー胴ベルト用金属スリム・交換ネジ
ゆるみ防止特殊構造採用
交換ネジ適合本体:SF-MSHLD
用途
工具ホルダー
適合
(本体)SF-MSHLD
材質(本体)
スチール
内容量
1個
注意
※体重を支える金具ではありません。安全性確保のため、指定された重さ以上の工具及び、その他の製品には使用しないで下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69035201
SF-MSHLDNEJI
¥
380
¥
229
¥
252
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください