タジマツール(TJMデザイン)
【新仕様】セフ工具ホルダースチール カラビナ大 ダブル
現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製
全てのセフホルダーに対応
線径8mmの太軸スチール材を採用
セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング
工具が干渉しにくいカラビナ八の字配置
用途
工具ホルダー
仕様
セフホルダー:別売
材質
スチール
質量(kg)
適合工具:インパクトドライバー※、メガネレンチ 他 ※一部ソケットとの組み合わせにより3を超える場合がありますのでご注意ください
総質量(kg)
セフ取付工具:3.0以下
内容量
1個
注意
※セフホルダーは別売です。必ず許容総重量以内でご使用ください。取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69035149
SFKHI-CLW
¥
3,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください