収納家具防犯対策 Safetyロック

収納家具防犯対策 Safetyロック - カーボーイ

お部屋の雰囲気はそのままに、不審者などからの盗難事故を予防、お子様やペットのいたずら、地震などの対策
引き出しや扉にロック設置分の十分なスペースがあるかご確認ください。※設置後、引き出し内の荷物や衣類がロックを圧迫すると、ロックが正常に作動しないことがあります。
ロックを設置する家具の本体と扉または引き出しの間に隙間がないこと、本体と引き出しが垂直であること、設置する場所が平らで、貼り付けが可能な素材であるかご確認ください。
【ロックした状態】ロックのラッチを上方向へ、カチッという音が鳴るまで上げると、ロック準備完了になります。
【ロックを解除した状態】ロックのラッチを下方向へ、カチッと音が鳴るまで下げると、扉や引き出しを閉めてもロックはかかりません。

用途収納家具の防犯対策、お子様やペットのいたずら防止、地震対策などセット内容ロック2個、固定器1個、留め具2個、キーホルダー1個、磁石キー1個材質本体:ABS・磁石 / 取付ビス:スチール / 粘着剤:アクリル系粘着剤内容量1個
注意
※本製品は不審者などからの盗難事故を予防するもので、利用者の方の注意や配慮に代わるものではありません。
※磁石キーや本体(これらには磁石が含まれています)を磁気記録媒体(例:磁気カード)、電子機器(例:時計)、映像機器、通信機器などに近づけると、動作が正しく行われなかったり故障する可能性がありますので、注意してください。
※引き出しや食器棚の中に磁石キーを誤って入れてしまった場合、市販の磁石を使用してロックを解除してください。
※設置後は粘着力を安定させるため1日ほど負荷をかけないようにしてください。
※ロックを解除せずに引き出しを無理に開けようとすると、本品が外れたり、本品や引き出しを破損する恐れがあります。
※【設置ができない家具】プッシュ式のキャビネット・十分な貼り付け面が確保できないまたは貼り付け面に段差がある・4cm以上の厚い扉やキャビネット(
※横向きの場合は3.2cm以上)・天板のない引き出し・金属製やホーロー製など、磁気に反応する扉
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69035000SFT04
オープン
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする