カーボーイ
ゴムクッションロール 縞鋼板柄
薬品や油に強いNBR製のゴムクッションです。
立ち仕事の疲労軽減に!
機械の保護や振動防止に!
用途
クッション、保護にお使い下さい。
材質
NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)
5
色
ブラック
長さ(m)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69034957
GR0101
粘着なし
10
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69034966
GR0301
粘着付き
30
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69034975
GRNT0101
粘着なし
10
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69034991
GRNT0301
粘着付き
30
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください