デンカエレクトロン
大口径ビニールチューブ(黒)
汎用的なビニールチューブ(黒)の大口径タイプになります。
材質
軟質PVC
色
黒
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻(50m×1巻)
全7種類を絞り込む
肉厚(mm)
1.5±0.37
2±0.4
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
肉厚(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69023398
TB-22.0B-2-50
2±0.4
22.0±0.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
69023407
TB-23.0B-2-50
2±0.4
23.0±0.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
24日以内出荷
返品不可
69023416
TB-24.0B-2-50
2±0.4
24.0±0.5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
24日以内出荷
返品不可
69023425
TB-25.0B-2-50
2±0.4
25.0±0.5
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
24日以内出荷
返品不可
69023441
TB-27.0B-2-50
2±0.4
27.0±1
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
24日以内出荷
返品不可
69023450
TB-32.0B-1.5-50
1.5±0.37
32.0±1
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
24日以内出荷
返品不可
69023459
TB-34.0B-2-50
2±0.4
34.0±1
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください