南榮工業
幌替えシート KH-6 SVU
軽くて扱いやすい張替用シートになってます。
用途
軽トラック用の荷台幌セット。
付属品
バンド22本
トラスコ品番
705-7558
厚さ(mm)
0.3
色
シルバー
長さ(m)
1.92
ハトメ数
22
材質(カバー)
ポリエチレン♯4000番、UV耐候仕様
引裂強度(N)
【縦】199【横】154
適合車種
平成11年以降の軽トラック
ハトメピッチ(cm)
53
幅(m)
1.37
耐久性
1年程度
引張強度(N/5cm)
【縦】998【横】910
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69021700
TKH6SVU
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください