曜日別特売

軽トラック用幌セット KH-6 KL

軽トラック用幌セット KH-6 KL - 南榮工業

荷物の空間を確保でき雨・風・埃から守ります(完全防水ではありません)

用途軽トラック用の荷台幌セット。適合車種平成11年以降の軽トラック材質骨組:亜鉛メッキスチールパイプ、シート:エステル帆布グリーンハトメ数22付属品バンド22本トラスコ品番705-7553厚さ(mm)0.55長さ(m)1.92引裂強度(N)【縦】105【横】100ハトメピッチ(cm)53幅(m)1.37耐久性5年程度引張強度(N/5cm)【縦】2415【横】1970内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69021709KHOROKH6KL1.371.920.55
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする