南榮工業
幌替えシート KH-6 KL
軽くて扱いやすい張替用シートになってます。
用途
軽トラック用の荷台幌セット。
適合車種
平成11年以降の軽トラック
色
グリーン
ハトメ数
22
付属品
バンド22本
トラスコ品番
705-7556
厚さ(mm)
0.55
長さ(m)
1.92
材質(カバー)
エステル帆布
引裂強度(N)
【縦】105【横】100
ハトメピッチ(cm)
53
幅(m)
1.37
耐久性
5年程度
引張強度(N/5cm)
【縦】2415【横】1970
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69021718
TKH6KL
1.37
1.92
0.55
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください