南榮工業
軽トラック用幌セット KH-6 OX
荷物の空間を確保でき雨・風・埃から守ります(完全防水ではありません)
用途
軽トラック用の荷台幌セット。
適合車種
平成11年以降の軽トラック
材質
骨組:亜鉛メッキスチールパイプ、幕:オックスフォード300D(表:ポリエステル 裏:塩化ビニール)
色
ブラック
ハトメ数
22
付属品
バンド22本
トラスコ品番
705-7552
厚さ(mm)
0.4
長さ(m)
1.92
引裂強度(N)
【縦】199【横】154
ハトメピッチ(cm)
53
幅(m)
1.37
耐久性
2年程度
引張強度(N/5cm)
【縦】998【横】910
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69021666
KHOROKH6OX
1.37
1.92
0.4
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください