オカッシュ GX-2400

オカッシュ GX-2400 - 東リ

銀糸をあしらい、敷詰めるとクールな大地を思わせるデザインが浮かび上がる。

寸法(mm)500×500シリーズGX-2400加工フッ素系樹脂による防汚加工材質(基布)ポリエステル不織布パイル長(mm)H4/L3(テクスチャードループパイル)材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法全面接着工法(接着剤エコGAセメント)防炎性能試験番号EO080040ゲージ2025/01/08ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(モルタル・木造床(合板など))ステッチ11.5全厚(mm)7人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)内容量1箱(4枚)
注意
※二重床への施工は、接着剤の塗布方法が異なります。
※施工後の自然な仕上りのため、一定の割合でストライプをあしらった商品が入っております。織りキズなどの品質不良ではありません。施工後ストライプがつながり違和感のある場合は、部分的に差替えて下さい。
※素材固有の臭いがあります。換気を心がけて下さい。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。
※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69031055GX2401GX2401GX2401
9,900
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031071GX2402GX2402GX2402
9,900
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031080GX2403GX2403GX2403
9,900
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする