曜日別特売

クリーンニトリル手袋M

クリーンニトリル手袋M - MISMクリーンニトリル手袋M - MISMクリーンニトリル手袋M - MISMクリーンニトリル手袋M - MISM

多様な職場環境に適用する、落ち着いた色。パウダーフリータイプです

枚数100全長(cm)24中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19.2素材ニトリルゴム内容量1個(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69029409NCNW-03
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
69029436NCNB-03
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする