MISM
クリーンニトリル手袋S
多様な職場環境に適用する、落ち着いた色。パウダーフリータイプです
枚数
100
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
17
素材
ニトリルゴム
内容量
1個(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69029400
NCNW-02
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69029427
NCNB-02
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください